Golmar - Module NEXA aluminium 2 rangees 4 boutons - GN3240/AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
matériau de la façade - aluminium
hauteur de la façade - 100 mm
largeur de la façade - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898012797
Réf. Sonepar
00418801279
Réf. Fournisseur
GN3240/AL
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
100 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
• Module bouton d'appel en aluminium anodisé de 1.8 mm d'épaisseur
• Porte-étiquette en polycarbonate
• Bouton revêtu d'Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.