Golmar - Module NEXA aluminium avec percage au diametre T25 - GN3025/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555412832

Réf. Sonepar

00418541283

Réf. Fournisseur

GN3025/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

10 mm

Module PTT avec perçage au diamètre T25 pour platine NEXA aluminium • En aluminium extrudé et anodisé d'épaisseur 1.8 mm

Les Atouts de l'article:

• Module diamètre T25 NEXA aluminium anodisé
• Pour canon à clé ou tête VIGIK

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.