Golmar - Module NEXA aluminium de complement, plein - GN3000/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898012834

Réf. Sonepar

00418801283

Réf. Fournisseur

GN3000/AL

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

0

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

10 mm

Module plein de complément pour platine NEXA aluminium • En aluminium extrudé et anodisé d'épaisseur 1.8 mm

Les Atouts de l'article:

• Module plein NEXA aluminium anodisé
• Permet de compléter un assemblage de modules

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.