Golmar - Module NEXA aluminium pour groupes audio et video, 2 boutons - GN1220/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898012728
Réf. Sonepar
00418801272
Réf. Fournisseur
GN1220/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
10 mm
Module pour groupes audio et vidéo, 2 boutons pour platine NEXA aluminium • En aluminium extrudé et anodisé d'épaisseur 1.8 mm
Les Atouts de l'article:
• Façades audio/vidéo en aluminium anodisé de 1.8 mm d'épaisseur
• Pour groupes audio/vidéo G2P ou GB2 et audio analogique 5 fils
• Fenêtre en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
• Façades audio/vidéo en aluminium anodisé de 1.8 mm d'épaisseur
• Pour groupes audio/vidéo G2P ou GB2 et audio analogique 5 fils
• Fenêtre en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



