Golmar - Module NEXA inox 1 rangee 5 boutons, finition BLACK - GNX3150/BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 5
matériau de la façade - acier inoxydable
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8429898017655
Réf. Sonepar
00418801765
Réf. Fournisseur
GNX3150/BLACK
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
5
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
noir
hauteur de la façade:
100 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition noire (BLACK)
• Porte-étiquette en polycarbonate
• Boutons revêtus d'Inox
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.



