fin de vie

Golmar - Module NEXA inox clavier codes retroeclaire 2 relais NO-NF parametrables BLACK - GNX3301/BLACK

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898019154

Réf. Sonepar

00418801915

Réf. Fournisseur

GNX3301/BLACK

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

matériau de la façade:

acier inoxydable

hauteur de la façade:

100 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

104 mm

largeur:

117 mm

profondeur:

43 mm

Module clavier codé touches métalliques rétro-éclairées pour platine NEXA inox : • 2 relais NO/NF paramètrables impulsionnel ou bi-stable, • 999 codes • 2 sorties relais libres de tension • Inox 316 L ep. 2mm • Finition BLACK

Les Atouts de l'article:

• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition noire (BLACK)
• Codes programmable par le clavier
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 12 Vca ou 18-24 Vcc
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.