Golmar - Module NEXA inox d'information grand modele, finition INOX - GNX3002

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898012162

Réf. Sonepar

00418801216

Réf. Fournisseur

GNX3002

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

100 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

2 mm

Module d'information grand modèle pour platine NEXA inox • En inox 316 L d'épaisseur 2 mm • Finition Inox

Les Atouts de l'article:

• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition INOX
• Module information grand modèle
• Permet la constitution de platine de rue modulaire NEXA inox

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.