Golmar - Module NEXA inox pour groupes audio et video, 1 bouton d'appel, finition GOLD - GNX1110/GOLD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - acier inoxydable
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898017488
Réf. Sonepar
00418801748
Réf. Fournisseur
GNX1110/GOLD
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
or
hauteur de la façade:
100 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
• Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
• Finition dorée (GOLD)
• Un bouton poussoir revêtu d'inox
• Module recevant les groupes audio ou vidéo
• Permet la constitution de platine de rue modulaire NEXA inox GOLD
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.