Golmar - Module porte-etiquette double + contact platine monobloc 2et 4 rangees serie GTV - URC41PC

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 32 mm

  • largeur - 22 mm

  • profondeur - 142 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555107363

Réf. Sonepar

00418510736

Réf. Fournisseur

URC41PC

Marque

Golmar

hauteur:

32 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

142 mm

Module porte-étiquette double • Pour platine monobloc GTV 2 et 4 rangées

Les Atouts de l'article:

• Module porte-étiquette double avec contact