Golmar - Module porte-etiquette double pour platine monobloc serie UHR - URC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 140 mm
largeur - 22 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104973
Réf. Sonepar
00418510497
Réf. Fournisseur
URC41
Marque
Golmar
hauteur:
140 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
25 mm
Module porte-étiquette simple • Pour platine monobloc UHR 2 et 4 rangées
Les Atouts de l'article:
• Module porte-étiquette double
Les Atouts de l'article:
• Module porte-étiquette double



