Golmar - Module porte-etiquette simple-changement nom arriere (serie UHR) - URC1AC

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 24 mm

  • largeur - 22 mm

  • profondeur - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104843

Réf. Sonepar

00418510484

Réf. Fournisseur

URC1AC

Marque

Golmar

hauteur:

24 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

76 mm

Module porte-étiquette simple/changement de nom arrière

Les Atouts de l'article:

• Module porte-étiquette simple/changement de nom arrière