Golmar - Module porte-etiquette simple pour platine monobloc serie UHR - URC40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 20 mm
profondeur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104966
Réf. Sonepar
00418510496
Réf. Fournisseur
URC40
Marque
Golmar
hauteur:
80 mm
largeur:
20 mm
profondeur:
22 mm
Module porte-étiquette simple • Pour platine monobloc UHR 1 rangée
Les Atouts de l'article:
Module porte-étiquette simple
• Pour platine monobloc UHR 1 rangée
Les Atouts de l'article:
Module porte-étiquette simple
• Pour platine monobloc UHR 1 rangée



