Golmar - Module secret de conversation (1+N) 12 sorties, pose DIN (10 mod.) en colonne - UAK7112/001

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 179 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109732

Réf. Sonepar

00418510973

Réf. Fournisseur

UAK7112/001

Réf. Commerciale

Golmar

fonction:

commuter

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

rail DIN

largeur:

179 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

55 mm

Module secret de conversation (1+N) • 12 sorties • Installation en colonne • Boîtier Rail DIN 10 modules

Les Atouts de l'article:

• Module secret de conversation 2 fils
• Installation en colonne
• 12 sorties
• Boîtier saillie DIN