Golmar - Module secret de conversation 4 sorties a inserer dans les platines (1+N) - UAK7167/001

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109251

Réf. Sonepar

00418510925

Réf. Fournisseur

UAK7167/001

Marque

Golmar

fonction:

commuter

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

saillie

largeur:

42 mm

hauteur:

14 mm

profondeur:

91 mm

Module secret de conversation 4 sorties • A insérer dans les platines (1+N) • Assure le secret de conversation et de commande de gâche • Un circuit suffit pour 4 touches • Pour installations audio 1+N ou vidéo 4+N

Les Atouts de l'article:

• Module pour tout type de platine
• Module pour 4 appels à connecter sur les boutons directement dans la plaque de rue