Golmar - Moniteur avec écran 4.3'' mains-libres Blanc - GART4/XLITE

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Moniteur avec écran 4.3'' mains-libres Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 154 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898029733

Réf. Sonepar

00418802973

Réf. Fournisseur

GART4/XLITE

Marque

Golmar

largeur:

110 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

15 mm

Moniteur vidéo ART4 mains-libres avec écran 4.3’’en ABS blanc • Bus 2 fils non polarisés G2P • Pilotage 2 ouvertures • Ouverture automatique • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier • Etrier ABS

Les Atouts de l'article:

• Moniteur vidéo mains-libres
• Façade en ABS blanc avec écran couleur TFT de 4.3''
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Réglage du volume d’appel avec exclusion et indicateur
• Réglage du moniteur : volume, luminosité, contraste et couleur
• Indications lumineuses d'alimentation et de coupure sonnerie
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
• Livré avec étrier ABS
• Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART


Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rueJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.