Golmar - Moniteur couleur mains libres 7'' WiFi tactile 48V (Memoire) POE 18-48V (IP G+) - GART7W/G+/48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau - plastique
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système IP GPLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898024738
Réf. Sonepar
00418000015
Réf. Fournisseur
GART7W/G+/48
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
type d'interface:
LAN
largeur:
222 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d’appel)
• Clavier d'appel virtuel
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images (100 images stockées 30 jours maxi)
• Transfert d’appel WIFI via l'application G2Call+
• Alimentation locale ou POE 18V ou 48V
• Sortie alarme 12Vcc
• 4 entrées de zone d'alarme
• Fonction Intercom
• Visualisation de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45.
• Livré avec son étrier métallique.
Les Atouts de la gamme:
L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.