Golmar - Moniteur IP mains-libres couleur 3,5'' - GBEOVIEW4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 161 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898015446
Réf. Sonepar
00418801544
Réf. Fournisseur
GBEOVIEW4
Marque
Golmar
largeur:
161 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
11 mm
Moniteur IP mains-libres couleur 3,5''
NoticePDF



