Golmar - Moniteur IP mains-libres couleur 7,0'' - GBEOVIEW7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 227 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898015453
Réf. Sonepar
00418801545
Réf. Fournisseur
GBEOVIEW7
Marque
Golmar
largeur:
227 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
17 mm
Moniteur IP mains-libres couleur 7,0''
NoticePDF



