Golmar - Moniteur video couleur a combine TEKNA (Boucle M. + etrier) (BUS PLUS) - GTEKNA/SPLUS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898016641
Réf. Sonepar
00418801664
Réf. Fournisseur
GTEKNA/SPLUS
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
largeur:
185 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
37 mm
Les Atouts de l'article:
Moniteur vidéo couleur à combiné 4. 3’’en ABS blanc
• BUS PLUS 6 fils
• Contacts auxiliaires
• Réglage/exclusion sonnerie d'appel
• Boucle magnétique
• Appel palier
• Etrier ABS
• Prévoir GEL562S