Golmar - Moniteur video couleur ART4 mains libres 4.3'' (Finition noire) (G2P) - GART4B/LITE

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898024790

Réf. Sonepar

00418802479

Réf. Fournisseur

GART4B/LITE

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

largeur:

110 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

15 mm

Moniteur vidéo ART4 mains-libres avec écran 4.3’’en ABS noir • Bus 2 fils non polarisés G2P • Pilotage 2 ouvertures • Ouverture automatique • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier • Etrier ABS noir

Les Atouts de l'article:

Moniteur vidéo ART4 mains-libres avec un écran 4.3’’ LCD couleur :
• Façade en ABS finition noire avec écran LCD couleur de 4.3’’
• Mains-libres
• Cinq boutons tactiles de fonction et deux boutons de commande : décroché et ouverture de porte
• Touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Leds de signalisation (alimentation, coupure sonnerie)
• Appel palier
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Ajout de sonnerie supplémentaire
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier plastique


Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.