Golmar - Moniteur video couleur ART4 mains libres 4.3'' WiFi (Boucle M. + Memoire) (G2P) - GART4WH

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898022505

Réf. Sonepar

00418802250

Réf. Fournisseur

GART4WH

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

type d'interface:

LAN

largeur:

110 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

15 mm

Moniteur vidéo ART4 mains-libres avec écran 4.3’’en ABS blanc WiFi • Bus 2 fils NP G2P • Transfert d'appel sur SMARTPHONE via G2Call+ • Ne nécessite pas d'alim. supplémentaire • Boucle magnétique • Mémoire d'appels

Les Atouts de l'article:

• Façade en ABS blanc avec écran mains-libres LCD de 4.3''
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Boucle magnétique
• Exclusion d’appel paramétrable
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Mémoire d’images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Transfert d’appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
• Possibilité d’appel palier avec sonnerie différenciée
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch et appairage WIFI par QR Code et par tonalités accoustiques
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
• Livré avec son étrier (compatible avec plaque de propreté G MAC-ART)




Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.