Golmar - Moniteur video couleur ART4 mains libres 4.3'' (WiFi) (G2P) - GART4W/LITE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- couleur - blanc 
- mode de pose - saillie 
- matériau - plastique 
- propriété du système d'image - couleur 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898023502
Réf. Sonepar
00418802350
Réf. Fournisseur
GART4W/LITE
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
type d'interface:
LAN
largeur:
110 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
• Façade en ABS blanc avec écran mains-libres LCD de 4.3''
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Exclusion d’appel paramétrable
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Transfert d’appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
• Possibilité d’appel palier avec sonnerie différenciée
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch et appairage WIFI par QR Code et par tonalités accoustiques
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
• Ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire
• Livré avec son étrier (compatible avec plaque de propreté G MAC-ART)
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.





