Golmar - Moniteur video couleur ART7 LITE mains libres 7'' en ABS blanc (G2P) - GART7/LITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898022468
Réf. Sonepar
00418802246
Réf. Fournisseur
GART7/LITE
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
largeur:
222 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Moniteur vidéo ART7 mains libres avec un écran 7’’ LCD couleur :
• Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 7’’
• Mains-libres
• Cinq boutons tactiles de fonction et deux boutons de commande : décroché et ouverture de porte
• Touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Leds de signalisation (alimentation, message vidéo, coupure sonnerie)
• Appel palier
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Ajout de sonnerie supplémentaire
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier métallique
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.




