Golmar - Moniteur video couleur ART7 mains libres tactile 7''ABS blc. WiFi (Memoire)(G2P) - GART7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mode de pose - saillie
matériau - plastique
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898018263
Réf. Sonepar
00418000016
Réf. Fournisseur
GART7W
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
type d'interface:
LAN
largeur:
222 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d’appel)
• Réglage sur l’écran tactile du volume d’appel, du contraste et de la luminosité
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d’appel WIFI sur smartphone via l'application G2Call+
• Possibilité d’appel palier avec sonnerie différenciée
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction Intercom
• Programmation par Dip-Switch
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier métallique
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.





