Golmar - Moniteur video couleur mains-libres 7'' WiFi Android IP G+ tactile - GART7AW/G+/48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 222 mm
hauteur - 154 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898024356
Réf. Sonepar
00418802435
Réf. Fournisseur
GART7AW/G+/48
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
222 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
15 mm
Moniteur vidéo couleur mains-libres 7'' WiFi IP G+ tactile : • Moniteur équipé d'Android • Alimentation locale ou POE 18V ou 48V • Transfert d'appel sur SMARTPHONE • Mémoire d’images (100 images, 30 jours maxi) • Connectique RJ45
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Moniteur équipé d'Android
• 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d’appel)
• Clavier d'appel virtuel
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images (100 images stockées 30 jours maxi)
• Transfert d’appel WIFI via l'application G2Call+
• Alimentation 48 Volts
• Sortie alarme 12Vcc
• 4 entrées de zone d'alarme
• Fonction Intercom
• Visualisation de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45.
• Livré avec son étrier métallique.
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Moniteur équipé d'Android
• 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d’appel)
• Clavier d'appel virtuel
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images (100 images stockées 30 jours maxi)
• Transfert d’appel WIFI via l'application G2Call+
• Alimentation 48 Volts
• Sortie alarme 12Vcc
• 4 entrées de zone d'alarme
• Fonction Intercom
• Visualisation de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45.
• Livré avec son étrier métallique.