Golmar - Moniteur video couleur mains-libres tactile 7 en ABS blanc (memoire) (IP G+) - GART7/G+/48

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024332

Réf. Sonepar

00418000013

Réf. Fournisseur

GART7/G+/48

Marque

Golmar

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

type d'interface:

LAN

largeur:

222 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

15 mm

Moniteur vidéo couleur mains-libres tactile 7’’ en ABS blanc • Protocole TCP/IP G+ • Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V • Connectique RJ45 • Pilotage 2 ouvertures • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Protocole IP G+
• Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
• 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d’appel)
• Clavier d'appel virtuel
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images (stockées 30 jours maxi)
• Possibilité d’appel palier avec sonnerie différenciée
• Sortie alarme 12Vcc
• Fonction Intercom
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45
• 4 entrées de zone d'alarme
• Livré avec son étrier métallique.

Les Atouts de la gamme:

L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.