Golmar - Moniteur video couleur VESTA mains libres 4.3'' (Boucle Magnetique) (GB2) - GVESTA2SEGB2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 138 mm

  • hauteur - 138 mm

  • profondeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025438

Réf. Sonepar

00418802543

Réf. Fournisseur

GVESTA2SEGB2

Marque

Golmar

largeur:

138 mm

hauteur:

138 mm

profondeur:

19 mm

Moniteur vidéo VESTA mains-libres avec écran 4.3’’en ABS blanc • Bus 2 fils non polarisés GB2 • Pilotage 2 ouvertures • Ouverture automatique • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Boucle magnétique • Appel palier • Etrier métal

Les Atouts de l'article:

• Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 4.3'
• Mains-libres
• Appel palier
• 6 touches tactiles de fonction et 2 touches de commande
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Mémoire d'images et vidéo avec un module optionnel (GMIPGB2)
• Transfert d'appel audio GSM avec un module optionnel (GGSMGB2)
• Ajout de sonnerie supplémentaire
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier métallique