Golmar - Obturateur diam T25 PTT-VIGIK pour platine aluminium naturel SIXTY5 - URCOBT/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 18 mm

  • profondeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555500799

Réf. Sonepar

00418550079

Réf. Fournisseur

URCOBT/A

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur:

25 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

4 mm

Obturateur aluminium diam T25 PTT/VIGIK® • Pour platine aluminium naturel SIXTY5

Les Atouts de l'article:

Obturateur aluminium diam T25 PTT/VIGIK®
• Pour platine aluminium naturel SIXTY5