Golmar - Obturateur diam T25 PTT-VIGIK pour platine monobloc serie UHR, GTV champagne - URC14G/OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 24 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104812
Réf. Sonepar
00418510481
Réf. Fournisseur
URC14G/OR
Marque
Golmar
hauteur:
50 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
10 mm
Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® • Anodisé chamapgne • Pour platine monobloc UHR, GTV
Les Atouts de l'article:
• Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® OR
Les Atouts de l'article:
• Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® OR



