Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Outil extraction porte-nom URC40-URC41 pour platine monobloc serie UHR, GTV - URC38

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 47 mm

  • largeur - 11 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104928

Réf. Sonepar

00418510492

Réf. Fournisseur

URC38

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur:

47 mm

largeur:

11 mm

profondeur:

3 mm

Outil d'extraction porte-nom • URC40/URC41 • Pour platine monobloc UHR, GTV

Les Atouts de l'article:

• Outil extraction porte-nom URC40/URC41