Golmar - Outil special pour vis inox U T V1 - UTV2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 22 mm

  • profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555105239

Réf. Sonepar

00418510523

Réf. Fournisseur

UTV2

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur:

58 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

2 mm

Outil spécial 6 pans creux avec téton : • Pour vis inox U T V1

Les Atouts de l'article:

• Pour vis inox U T V1