Golmar - Outil special pour vis tete a 2 trous pour platine monobloc serie UHR, GTV - URC26

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 20 mm

  • profondeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104867

Réf. Sonepar

00418510486

Réf. Fournisseur

URC26

Marque

Golmar

hauteur:

10 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

44 mm

Outil spécial pour vis anti-vandales • Type tête à 2 trous • Pour platine monobloc UHR, GTV

Les Atouts de l'article:

• Outil pour vis à tête à 2 trous