Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Pack 2 cartes utilisateur B-SOFTWEB compatible controle d'acces PROXIMAN - UAV0151/W2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555163673

Réf. Sonepar

00418516367

Réf. Fournisseur

UAV0151/W2

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

85 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

1 mm

Pack utilisateur B-SOFTWEB comprenant : • 2 cartes utilisateur • Compatible contrôle d'accès PROXIMAN

Les Atouts de l'article:

• 2 cartes utilisateur pour BSOFTWEB

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.