Golmar - Pack 3 cartes de mise en service HEXASOFT-HEXACT WEB controle d'acces HEXACT - THEXACMS3

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555161211

Réf. Sonepar

00418516121

Réf. Fournisseur

THEXACMS3

Réf. Commerciale

Golmar

couleur:

blanc

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

3 mm

Pack de mise en service HEXACT comprenant : • 3 cartes de mise en service • Compatible contrôle d'accès HEXASOFT/HEXACT WEB

Les Atouts de l'article:

Pack de mise en service HEXACT comprenant :
• 3 cartes de mise en service
• Compatible contrôle d'accès HEXASOFT/HEXACT WEB

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.