Golmar - Pack centrale mono-porte avec 10 badges residents programmes et 1 badge maitre - UAV0151/K95

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1000

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555180595

Réf. Sonepar

00418518059

Réf. Fournisseur

UAV0151/K95

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1000

couleur:

blanc

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

10...30 V

modèle:

unité de contrôle

largeur:

70 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

75 mm

Pack centrale monoporte VIGIK®/résidents comprenant : • 1 Centrale (N° canon unique) • 1 lecteur format T25 (D : 100 mètres) • 10 badges résidents programmés + 1maitre • Gestion PC PROXILIGHT 2.2 • Alim. 12-24 Vcc/Vca (Hors pack)

Les Atouts de l'article:

• Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 UAV0151/E56 (distance 100 mètres) avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maitre
• Jusqu'à 100 services VIGIK®
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
• Bornier de raccordement débrochable
• Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
- Programmation possible et complète par le terminal portatif U AV0151/010
• Gestion par PC sur PROXILIGHT 2.2.fr :
- Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT 2.2.fr
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV1056)


Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.