Golmar - Plaque a diodes pour 4 appels a inserer dans les platines (1+N) - UAK7091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - saillie
largeur - 30 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874310268
Réf. Sonepar
00418431026
Réf. Fournisseur
UAK7091
Marque
Golmar
fonction:
commuter
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
saillie
largeur:
30 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
95 mm
Plaque à diodes pour 4 appels • A insérer dans les platines (1+N) • A fixer sur les boutons d'appel • Sans secret de conversation
Les Atouts de l'article:
• Plaques à diodes pour platines HAUT RISQUE et DOMULAR
• Plaque pour 4 appels à connecter sur les boutons directement dans la plaque de rue
Les Atouts de l'article:
• Plaques à diodes pour platines HAUT RISQUE et DOMULAR
• Plaque pour 4 appels à connecter sur les boutons directement dans la plaque de rue



