Golmar - Plaque de proprete en ALU couleur anthracite pour platine SOUL-ACCESS - GMACSOUL/ACCESS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898016986
Réf. Sonepar
00418801698
Réf. Fournisseur
GMACSOUL/ACCESS
Marque
Golmar
Plaque de propreté en ALU couleur anthracite pour platine SOUL ACCESS • Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien kit vidéo • Couvre une surface jusqu'à 160 x 260 mm • 4 trous de fixation 
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté en ALU pour platine SOUL/ACCESS
• Trous de fixation pour platine SOUL/ACCESS
• Permet de recouvrir une ancienne boite d'encastrement ou l'empreinte d'une ancienne platine aux dimensions plus importantes
• Couleur anthracite identique à la platine SOUL/ACCESS
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté en ALU pour platine SOUL/ACCESS
• Trous de fixation pour platine SOUL/ACCESS
• Permet de recouvrir une ancienne boite d'encastrement ou l'empreinte d'une ancienne platine aux dimensions plus importantes
• Couleur anthracite identique à la platine SOUL/ACCESS
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.



