Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Plaque de proprete pour le remplacement des anciens postes audio (140 x 240 mm) - GMACM1

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 240 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898024165

Réf. Sonepar

00418802416

Réf. Fournisseur

GMACM1

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

140 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

3 mm

Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio • Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste audio • Couvre une surface jusqu'à 140 x 240 mm • 4 trous de fixation

Les Atouts de l'article:

Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio
• Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste audio
• Couvre une surface jusqu'à 140 x 240 mm
• 4 trous de fixation

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.