Golmar - Plaque de proprete pour le remplct. des anciens moniteurs video (230 x 230 mm) - GMACM2ART4TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
largeur - 230 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898025971
Réf. Sonepar
00418802597
Réf. Fournisseur
GMACM2ART4TH
Réf. Commerciale
Golmar
couleur:
blanc
matériau:
plastique
largeur:
230 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté en plexi blanc pour moniteur vidéo GART4TH/LITE
• Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien moniteur vidéo
• Couvre une surface jusqu'à 230 x 230 mm
• 4 trous de fixation
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.