Golmar - Plaque de proprete pour les combines audio de la serie Tekna 500 - GMAC500

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 265 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013282

Réf. Sonepar

00418801328

Réf. Fournisseur

GMAC500

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

110 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

3 mm

Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio • Pour les combinés audio de la serie Tekna 500 • Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste audio • Couvre une surface jusqu'à 110 x 265 mm

Les Atouts de l'article:

• En plexiglas blanc
• Permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste audio
• Pour les postes audio de la série Tekna 500