Golmar - Plaque de proprete pour postes audio, moniteurs video ART4 G2P (225 x 110 mm) - GMAC/ART

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - platine de rue
matériau - plastique
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898022338
Réf. Sonepar
00418802233
Réf. Fournisseur
GMAC/ART
Marque
Golmar
adapté à:
platine de rue
matériau:
plastique
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio/moniteur vidéo • Pour combinés audio G2P GTART, GART1 et moniteurs vidéo GART4 tous modèles • Couvre une surface jusqu'à 110 x 225 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté pour postes audio et moniteurs vidéo ART4 de la game G2P. Il permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste
Compatible avec combinés audio G2P GTART, GART1 et avec les momniteurs vidéo GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART4B/LITE et GART4TH/G+/48
• En ABS blanc
• Dimensions : 225 x 110 x 7 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté pour postes audio et moniteurs vidéo ART4 de la game G2P. Il permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste
Compatible avec combinés audio G2P GTART, GART1 et avec les momniteurs vidéo GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART4B/LITE et GART4TH/G+/48
• En ABS blanc
• Dimensions : 225 x 110 x 7 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.



