Golmar - Platine digitale autonome graphique + clavier code + boucle magnetique - G6502/G2P/FRC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1000
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555015194
Réf. Sonepar
00418501519
Réf. Fournisseur
G6502/G2P/FRC
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1000
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
angle d'ouverture de la camera:
130 °
hauteur de la façade:
382 mm
largeur de la façade:
155 mm
hauteur d'encastrement:
371 mm
largeur d'encastrement:
132 mm
profondeur d'encastrement:
62 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en aluminium 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes, résistant au vandalisme (IK-07) et aux projections d'eau (IP-65)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
• Ecran graphique TFT 4.3'' fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis)
• Allumage de la platine par détecteur de présence
• Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
• Clavier 12 touches rétro-éclairées pour appel direct avec marquage en braille et commande 2 ouvertures
• Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré connecteur RJ45
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W/G2P
• Groupe audio/vidéo intégré
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.






