Golmar - Platine digitale Black autonome graphique + clavier code + boucle magnetique - G6502/G2P/FRC/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1000
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015347
Réf. Sonepar
00418501534
Réf. Fournisseur
G6502/G2P/FRC/B
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1000
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
130 °
hauteur de la façade:
382 mm
largeur de la façade:
155 mm
hauteur d'encastrement:
371 mm
largeur d'encastrement:
132 mm
profondeur d'encastrement:
62 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en aluminium 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes, résistant au vandalisme (IK-07) et aux projections d'eau (IP-65)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
• Ecran graphique TFT 4.3'' fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis)
• Allumage de la platine par détecteur de présence
• Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
• Clavier 12 touches rétro-éclairées pour appel direct avec marquage en braille et commande 2 ouvertures
• Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré connecteur RJ45
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W/G2P
• Groupe audio/vidéo intégré


