Golmar - Platine digitale BLACK autonome graphique + clavier codé + boucle magnétique - G6507/G2P/C/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1000
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016139
Réf. Sonepar
00418501613
Réf. Fournisseur
G6507/G2P/C/B
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1000
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
130 °
hauteur:
318 mm
largeur:
155 mm
profondeur:
53 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue audio/vidéo bus G2P 2 fils non polarisés à défilement de noms en aluminium BLACK 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes
• Ecran TACTILE protégé par un verre trempé de 4 mm
• Caméra couleur 130° HD 1080P • Grille inox de protection du micro HP
• IK10 et IP 65
• Ecran graphique TFT 7'' fond orange, résolution 600 X 1024 Pixels
• Allumage de la platine par détecteur de présence
• Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication • Boucle magnétique inductive pour les malentendants appareillés (position T), avec signalisation de l’état par message, doublée d'une synthèse vocale
• Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré (con. RJ45) • Possibilité de platines principales/secondaires
• Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6507 • Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.




