Golmar - Platine digitale gougeonnee inox A-V geree HEXAWEB (GB2-G2P) - GTO6211/HGB2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 500
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555412825
Réf. Sonepar
00418541282
Réf. Fournisseur
GTO6211/HGB2
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
500
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
gris
angle d'ouverture de la camera:
105 °
hauteur de la façade:
375 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur d'encastrement:
342 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur goujonnée pour intégration dans un poteau technique
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale THEXAC34)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité THEXACLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P