Golmar - Platine digitale inox audio analogique (1+N), geree BSOFTWEB sans clavier - UAV0154/I11

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de la façade - 275 mm

  • largeur de la façade - 150 mm

  • hauteur d'encastrement - 255 mm

  • largeur d'encastrement - 130 mm

  • profondeur d'encastrement - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109336

Réf. Sonepar

00418510933

Réf. Fournisseur

UAV0154/I11

Marque

Golmar

hauteur de la façade:

275 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur d'encastrement:

255 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

Platine digitale à défilement de noms audio analogique (1+N) • Inox 2.5 mm d’épaisseur • Gérée à décodeur BSOFTWEB • Grand afficheur bleu • Pré-percée lect. VIGIK® • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

Les Atouts de l'article:

• Système audio analogique 1+N
• Fonctionnement avec décodeurs PROXIMAN
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel BSOFTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité UAV0151/12
• Platine de rue audio à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Utilisation des postes audio UAV01407/004
• Prévoir le groupe audio ou vidéo

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.