Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Golmar - Platine digitale inox audio geree HEXAWEB+clavier appel Inst. avec decodeur 1+N - UAD4010-2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 500

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163734

Réf. Sonepar

00418516373

Réf. Fournisseur

UAD4010-2

Marque

Golmar

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

500

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

310 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur d'encastrement:

290 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine digitale audio analogique 1+N • Inst. AVEC DECODEUR • Clavier d'appel direct • Gérée par HEXAWEB • Grand afficheur bleu

Les Atouts de l'article:

• Système audio analogique 1+N
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACT WEB en lecture/écriture avec les badges de proximité THEXACLE
• Clavier d'appel résidents
• Platine de rue audio à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Utilisation des postes audio UAV01407/004
• Prévoir le groupe audio ou vidéo