Golmar - Platine digitale inox geree BSOFTWEB + boucle magnetique (GB2-G2P) - GTO6200/BM/PRG

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 500

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010267

Réf. Sonepar

00418501026

Réf. Fournisseur

GTO6200/BM/PRG

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

500

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

gris

angle d'ouverture de la camera:

105 °

hauteur de la façade:

490 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur d'encastrement:

470 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2/G2P • Gérée BSOFTWEB • Clavier appel • Boucle MAGNETIQUE Prévoir grp. audio GEL642/G2P(GB2) ou vidéo GEL632/G2P(GB2/B)

Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
• Installation avec ou sans décodeur
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel BSOFTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité U AV 0151/12
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T

En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.