Golmar - Platine digitale inox geree HEXAWEB + clavier code + boucle magnetique - GTO6200/BM/HGB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 128
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555010243
Réf. Sonepar
00418501024
Réf. Fournisseur
GTO6200/BM/HGB2
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
128
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
gris
angle d'ouverture de la camera:
105 °
hauteur de la façade:
490 mm
largeur de la façade:
170 mm
hauteur d'encastrement:
470 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec centrale T HEXA C34)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACT WEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.



