Golmar - Platine digitale inox video analogique (4+N), autonome avec clavier - UAV0163/I12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d'encastrement - 430 mm
largeur d'encastrement - 130 mm
profondeur d'encastrement - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555112404
Réf. Sonepar
00418511240
Réf. Fournisseur
UAV0163/I12
Marque
Golmar
hauteur d'encastrement:
430 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
Platine digitale à défilement de noms vidéo analogique (4+N) ? Inox 2.5 mm d?ép. ? Autonome à décodeur ? Clavier d'appel-code ? Grand afficheur bleu ? Pré-percée lect. VIGIK® ? Vis anti-vandales Prévoir groupe vidéo
NoticePDF



